Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 1 DS1065-01-1*1S8BV 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389932-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1065-01-1*1S8BV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 1 DS1065-01-1*1S8BV 1 St.

Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Vierkant · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 1.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.40 mm · Produktabmessung, Länge: 2.86 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftform: Flach · Stiftlänge (Printseitig): 2.30 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.86 x 1.80 x 4.40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.40 mm
Produktabmessung, Länge:
2.86 mm
Produktabmessung, Breite:
1.80 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Flach
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1065-01-1*1S8BV
Typ (Hersteller-Typ):
DS1065-01-1*1S8BV
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
300 V/AC
Rastermaß:
1.27 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.30 mm
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1065-01-1*1S8BV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0285*
€ 0,151*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 102
586
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,34*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,43*
€ 53,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.