Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thermometer; DRT2; 50x115x50mm; IP20; Ein.analog: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DRT2-TS04P
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     DRT2-TS04P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 50x115x50mm
Eingangs-Art: Pt100;jPT100
Modul-Typ: Thermometer
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Kommunikationsprotokoll: DeviceNet
Herstellerserie: DRT2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,48*
€ 522,95*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,61*
€ 528,32*
Frei Haus
ab € 538,89*
€ 610,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 605,14*
€ 664,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.004,67*
€ 1.079,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,36*
€ 1.284,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,89*
€ 1.266,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,83*
€ 1.233,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,05*
€ 1.215,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,67*
€ 1.195,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.