Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 7,6A; USchalt: 48÷480VAC; Serie: DRC; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-DRC3R48E440
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3R48E440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 86,7x45,3x95,6mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 7,6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen;Wendeschaltung
Relaisserie: DRC
Integrierte Hilfsschütze: NO x2
Steuerspannung: 18...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 2-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 134,60*
€ 187,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 159,09*
€ 218,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.