Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 4,8A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: DRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRC3P48D440
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 86,7x45,3x95,6mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 4,8A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: DRC
Integrierte Hilfsschütze: NO x2
Steuerspannung: 18...30V DC;18...30V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.