Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷140VAC; 12A; 48÷600VAC; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR48B12
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR48B12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 87,6x18,3x83,7mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 12A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SeriesOne DR
Steuerspannung: 90...140V AC
Schaltspannung: 48...600V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.