Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-DPM2000
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Spannungsmesser
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 7,5...14V DC
Zeichenhöhe: 15mm
Mechanische Montage: Klemme
Messgerät-Eigenschaften: automatische Nullung;automatische Polarisierungsänderung;Kommastellung im Display wählbar
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 3x/s
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x36x6,75mm
DC Spannungsmessbereich: 0...200mV
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,85*
€ 58,98*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 44,26*
€ 62,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,68*
€ 63,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lascar
DPM 2000S
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.