Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±0,1 %, 72mm, 36mm, 9mm, 7,5 → 14 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-255963
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Spannungsmesser
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 36mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 9mm
Versorgungsspannung = 7,5 → 14 V
Ziffernhöhe = 15 mm
Genauigkeit = ±0,1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Spannungsmessgerät DPM 2000 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 15mm Zeichenhöhe, 12 Symbole. DPM 2000 und DPM 2000S sind 3 1/2-stellige Einbaumessmodule Große, 15mm hohe Anzeige mit vielen Einheitensymbolen DPM 2000 ist mit symmetrischer und DPM 2000S mit einfacher Spannungsversorgung Jeweils mit rückwärtigen Stiften zum Anschluss aller Funktionen über zwei SIL-Buchsen lieferbar 14 anzeigbare Einheitensymbole und Batterieende-Anzeige Unsymmetrischer, ratiometrischer und Differenz- Eingangsmodus Eingangsskalierung: durch Beschalten mit Widerständen kann der Bereichsendwert für Spannungs- oder Strommessungen verändert werden Ausgang für automatische Messbereichsumschaltung Lieferung mit rastendem Flansch sowie ausführlichem Datenblatt und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
36mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
9mm
Versorgungsspannung:
7,5 → 14 V
Ziffernhöhe:
15 mm
Genauigkeit:
±0,1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, spannungsmesser digital dc, spannungsmesser, spannungsmesser digital, 255963, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM2000, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,10*
€ 58,50*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 44,25*
€ 61,58*
€ 5,90*
ab € 41,61*
€ 62,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lascar
DPM 2000S
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.