Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; Ethernet,MDC,MDIO,MII,RMII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DP83630SQE/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DP83630SQE/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: WQFN48
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: Ethernet;MII;RMII;MDIO;MDC
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 11,41*
2 Tage
36
1
€ 14,99*
ab € 10,52*
€ 17,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2.852,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.