Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DP83630SQE/NOPB IC, TRANSCEIVER, PHYTER, IEEE, 48LLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123668
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DP83630SQE/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LLP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 1588
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bausteintyp: Ethernet-PHY-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ethernet transceiver ic, Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, TEXAS INSTRUMENTS, DP83630SQE/NOPB, 3123668, 312-3668
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 6,90*
    ab € 9,07*
    € 11,41*
    Lager 139
    36
    1
    € 14,99*
    ab € 10,52*
    € 17,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.