Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SD; Push-Push; SMT; auf PCB; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; SD; Push-Push; SMT; auf PCB; vergoldet
Steckverbinder: für Karten; SD; Push-Push; SMT; auf PCB; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-DM1AA-SF-PEJ-72
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DM1AA-SF-PEJ(72)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Serie: DM1
Steckverbinder-Variante: Push-Push
Profilhöhe: 2,9mm
Maximalstrom: 0,5A
Max. Spannung: 125V
Karten-Art: SD
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 3,80*
2 Tage
2900
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 6,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC34459
ab € 0,866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.