Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC34459 SD-KARTENHALTER, 9 POS., SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518106
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC34459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten
Speicherkarten
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Aufklappbar
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Speicher / Karte: SD
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MC34459, 2518106, 251-8106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,866*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC34459
    ab € 0,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.