Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 20A; Tube; Ifsm: 150A; TO247-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 20A; Tube; Ifsm: 150A; TO247-2
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 20A; Tube; Ifsm: 150A; TO247-2
Artikel-Nr.:
     2805-DHG20I1200HA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG20I1200HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,25V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 200ns
Strom im max. Impuls: 150A
Verlustleistung: 140W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: Sonic FRD™
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 4,40*
30
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,20*
1 Tag
30
5
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.