Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; PowerDI®123; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; PowerDI®123; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; PowerDI®123; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-DFLR1200-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLR1200-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI®123
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1023*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0457*
€ 0,1394*
1 Tag
94032
5
€ 14,99*
ab € 0,0682*
€ 0,628*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.