Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Schneckengetriebe; 3÷9VDC; 1A; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Schneckengetriebe; 3÷9VDC; 1A; Achse: D Schnitt
Motor: DC; mit Schneckengetriebe; 3÷9VDC; 1A; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0489-C
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0489-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 9v
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3...9V DC
Drehmoment: max. 220mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 35mA
Betriebsstrom max.: 1A
Durchmesser der Welle: 6mm
Übersetzer: 37:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Schneckengetriebe
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 160Umdr./Min
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.