Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; STM8S105,TLE5205; analog,PWM; 3A; 7÷12V; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0513
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: DFROBOT
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: PWM;analog
Anzahl Kanäle: 2
Plattenmaße: 90x30mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Stromsicherung
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 3A
Eingangsspannung Motor: 7...12V
Integrierter Schaltkreis: STM8S105;TLE5205
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.