Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen; Linse: transparent; Klasse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen; Linse: transparent; Klasse: 1
Schutzbrillen; Linse: transparent; Klasse: 1
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-VULC2PLIN
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VULC2PLIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hersteller: DELTA PLUS
Entspricht Norm: CE;EN 166:2001;EN 170:2002
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Schläge;Kratzer
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen
Arbeitsschutz Eigenschaften: Polycarbonatlinse widerstandsfähig gegen Stöße;Oberfläche schützt vor Beschlagen und Einkratzen;UV400
Linse: transparent
optischen Klassen: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,543*
€ 9,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 10,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.