Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen; Linse: transparent; Klasse: 1; KILIMANDJARO; 32g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen; Linse: transparent; Klasse: 1; KILIMANDJARO; 32g
Schutzbrillen; Linse: transparent; Klasse: 1; KILIMANDJARO; 32g
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-KILIMGRINAB
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     KILIMANDJARO CLEAR AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hersteller: DELTA PLUS
Entspricht Norm: CE;EN 166:2001;EN 170:2002
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Schläge;Kratzer
Gewicht netto: 32g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen
Linse: transparent
Herstellerserie: KILIMANDJARO
optischen Klassen: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.