Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste; Größe: L; orange; Befestigung: Klett; horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste; Größe: L; orange; Befestigung: Klett; horizontal
Warnweste; Größe: L; orange; Befestigung: Klett; horizontal
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-GILP2ORGT
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     GILP2ORGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: orange
Montage: horizontal
Befestigung: Klett
Material: Polyester
Entspricht Norm: CE
Arbeitsschutz Element-Typ: Warnweste
Größe: L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.