Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 2,2 kW, 230 V ac / 9,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 2,2 kW, 230 V ac / 9,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     2805-DE11-129D6FN-N20N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE11-129D6FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Anzahl Eingänge: 4
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 0...300Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: DE11
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 234,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,73*
€ 234,90*
Frei Haus
ab € 213,68*
€ 236,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,39*
€ 242,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 268,06*
€ 291,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,59*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
172276
ab € 83,92*
Zubehör
Eaton
269498
ab € 36,80*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 108,36*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,41*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,05*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,76*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P Y7-744-A3036-00P
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.