Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 14V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 14V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 14V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-DDZ9701-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ9701-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 14V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,4475*
€ 1,1075*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1075*
€ 1,31793
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,6275*
€ 0,74673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.