Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 14V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222422
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ9701-7
EAN/GTIN:
     5059043738130
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 14V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 0.05mA
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie DDZxxxx, Diodes Inc. 500 mW Präzisions-Zenerdioden Enge Toleranz auf Zenerspannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
14V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
0.05mA
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 8222422, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DDZ97017, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.