Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 480W; UAusg: 24VDC; IAusg: 20A; 85,5x125,2x128,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 480W; UAusg: 24VDC; IAusg: 20A; 85,5x125,2x128,5mm
Wandler: DC/DC; 480W; UAusg: 24VDC; IAusg: 20A; 85,5x125,2x128,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DDR-480B-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-480B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 480W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 16,8...33,6V DC
Äußere Abmessungen: 85,5x125,2x128,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 20A
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP
Herstellerserie: DDR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 177,75*
€ 217,51*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 179,17*
€ 217,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 162,22*
€ 223,75*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,65*
€ 300,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-480B-12
ab € 168,07*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480B-48
ab € 162,91*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480C-12
ab € 165,21*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480C-24
ab € 162,80*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480D-12
ab € 163,02*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480D-24
ab € 162,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.