Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 91%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30229882
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-480B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=DDR-480B-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=85.5 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=33.6 V, Eingangsspannung, min.=16.8 V, Höhe=125.2 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=280000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=129.2 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC 62368-1 IEC 61373 EN 55032 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 45545-2 EN 50155 EN 50121-3-2 IEC 60571 IEC 61373, Serie=DDR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1509 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 178,13*
€ 218,14*
Lager 115
23
Frei Haus
ab € 178,15*
€ 218,49*
€ 5,90*
ab € 163,64*
€ 224,30*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,93*
€ 301,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-480B-12
ab € 168,81*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480B-48
ab € 162,62*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480C-12
ab € 165,01*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480C-24
ab € 162,36*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480D-12
ab € 163,50*
Ähnlich
Mean Well
DDR-480D-24
ab € 162,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.