Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-DD12.6121.111
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DD12.6121.111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 6A
Steckverbinder-Serie: DD12
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;C14 (E)
Induktivität: 0,8mH
Steckverbinder-Eigenschaften: ohne Sicherungsfach
Kontaktkonfiguration: DPST
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Standard: IEC 60320
Bauart: Sicherung x2;Filter;Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 22,79*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 21,22*
€ 24,68*
1
€ 8,95*
ab € 19,08*
€ 27,90*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 17,81*
€ 28,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 493,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0234006.MXP
ab € 0,144*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
0859.0076
ab € 1,89*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 3,27*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
4700.0001
ab € 2,33*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
3-125-668
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.