Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 4.0; USB C-Stecker,beiderseitig; vergoldet; 1m; 40Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DB-300443-010-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300443-010-S
EAN/GTIN:
     4016032485865
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Leistung: 0,1kW
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 40Gbps
Material für Leitungsisolation: Polypropylen
Farbe der Isolierung: grau;schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 5A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Ausführung: USB 4.0
Ummantelung: Textil
Standard: Power Delivery
Bedienung: 4K;8K;UHD 2160p;UHD 4320p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 24,31*
1
€ 6,78*
ab € 18,70*
€ 24,83*
1
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 24,85*
1
€ 4,50*
ab € 19,00*
€ 24,99*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,58*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.