Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter RS232-RS485; chipset ME7660C HEF4093BT, SP485EEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter RS232-RS485; chipset ME7660C HEF4093BT, SP485EEN
Adapter RS232-RS485; chipset ME7660C HEF4093BT, SP485EEN
Artikel-Nr.:
     2805-DA-70161
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: DIGITUS
Setinhalt: Adapter
Anwendung: vergeößert die Reichweite von 5 m (RS232) auf 1200 m (RS485)
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Buchse;D-Sub 9pin Stecker
Geräte-Typ: Adapter RS232 - RS485
Betriebssystem: Linux;Windows XP;Windows Vista;Windows 7;Windows 2000;Windows Server 2003;Windows Server 2008;Windows 8;Mac OS
Übergangsverhalten: chipset ME7660C HEF4093BT, SP485EEN
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,71*
€ 8,34*
€ 6,78*
ab € 5,72*
€ 8,36*
€ 4,50*
ab € 5,83*
€ 8,51*
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.