| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70161 Herst.-Nr.: DA-70161 EAN/GTIN: 4016032358480 |
| |
|
| | |
| RS-232 zu RS-485 Adapter Wandeln Sie RS-232-Signale in RS-485 um. Produktvorteile: - Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 bps bis 115.200 bps
- Erreicht Reichweiten von 1200 m (RS-485), 5 m (RS-232)
- Erfüllt diel EIA und TIA Standards
Der Konverter ermöglicht die Kommunikation zwischen Computern und seriellen Geräten, die den seriellen Schnittstellenstandard RS-485 unterstützen. Der Adapter wandelt RS-232-Signale auf den RS-485-Standard um und ermöglicht damit die Streckenverlängerung von 5 m (RS-232 Seite) auf bis zu 1.200 m (RS-485 Seite). Der Konverter benötigt keine externe Spannungsversorgung. Durch die Verwendung eines patentierten RS-232-Chipsatzes entfällt die Initialisierung der RS-232-Schnittstelle. Der integrierte Transceiver ermöglicht den verzögerungsfreien Einsatz und die automatische Erkennung der Datentransferrichtung von den I/O-Ports. Die Erkennung benötigt keine Handshake-Signale (RTS, DTR) und gewährleistet für RS-232 Half-Duplex Anwendungen die volle Kompatibilität, ohne Änderung der Software. Damit müssen vor dem Einsatz des Gerätes keine Modifikationen an Soft- und Hardware durchgeführt werden. Der Konverter unterstützt eine serielle Übertragungsrate von 300 bis 115200 bps. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von industriellen Systemen über Kartenlesesysteme, Zugangssysteme, digitale Bezahlsysteme (Maut, Linienbusse, Parkhäuser) bis zu Maschinenbauanwendungen. Technische Daten: - Kompatibel mit EIA und TIA
- Übertragung mit Twisted-Pair Kabel oder STP
- Übertragungsmodus: Halbduplex, asynchron
- Übertragungsrate: 300 - 115200 bps
- Übertragungsreichweite: 1200 m (RS-485), 5 m (RS-232)
- Einsatz bei Temperaturen von -25 bis 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 %
- Abmessungen: 17 x 33 x 63 mm
- Kompatibel mit Windows (2000, 2003, 2008, XP, Vista, 7, 8), Mac & Linux
|
| | |
| | | |
| | | |
| |