Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; SPDT; 10A; max.250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; SPDT; 10A; max.250VAC
Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; SPDT; 10A; max.250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-D4MC-5040
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4MC-5040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...80°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 25,4mm
Dichtheitsklasse: IP67
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Kopf-Art: Bolzen mit paralleler Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,38*
€ 25,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,79*
€ 26,19*
€ 8,95*
ab € 22,36*
€ 31,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,98*
€ 32,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,71*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.