Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, AC 3 A, DC 250mA Anschluss Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7530006
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4MC-5040
EAN/GTIN:
     5059039382088
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = AC 3 A, DC 250mA
Wechselspannung max. = 480V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 70mm
Breite = 47mm
Einbaulage = Seitlich

UL, CSA und CCC. Gekapselter Schalter D4MC. Extrem nützlicher gekapselter Schalter. Gekapselte Schalter mit integrierten Basic-Schaltern für hohe Wiederholbarkeit und Langlebigkeit von mindestens 10 Millionen Schaltspielen Einbauausführungen haben die gleiche Betriebsposition wie der Z Basic-Schalter Geeignet für Anwendungen, die eine höhere mechanische Festigkeit sowie Schutz gegen Staub und Tropfwasser erfordern als jene mit einfachen Schaltern
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
AC 3 A, DC 250mA
Wechselspannung max.:
480V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
70mm
Breite:
47mm
Einbaulage:
Seitlich
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, omron endlagenschalter, 7530006, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4MC5040, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,41*
€ 25,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,76*
€ 25,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,53*
€ 31,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,93*
€ 32,33*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 26,68*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.