Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYz; 2x0,5mm2; 400V; Verpackung: 25m; Cu; Line


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; LiYz; 2x0,5mm2; 400V; Verpackung: 25m; Cu; Line
Leitungen; LiYz; 2x0,5mm2; 400V; Verpackung: 25m; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-D-250-08-25
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     250-08-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun;rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LiYz
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 4,2x2mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 25m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: litze rot, litze, litze 25m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 30,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 30,33*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 32,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,33*
€ 36,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,5732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.