Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 250-08-25 Litze 2 x 0.50 mm² Rot, Braun 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973388-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     250-08-25
EAN/GTIN:
     4014991242932
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot
litze
Donau Elektronik 250-08-25 Litze 2 x 0.50 mm² Rot,Braun 25 m

Zwillingslitze 0,50mm² / 25m rot-braun

rot - braun - 2 x 0,50 mm ² (2x 16 x 0,20 mm)
Kunststoff isoliert
25 Meter

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Herstellerfarbe: Rot,Braun · Isolationsmaterial: Kunststoff · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 2x 16 x 0.20 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Donau Elektronik
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
250-08-25
Typ (Hersteller-Typ):
250-08-25
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Litzenaufbau:
2x 16 x 0.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: donau elektronik litze, Donau Elektronik, 250-08-25, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 30,33*
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 30,35*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 32,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,97*
€ 39,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.