| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CX-481-P-Z Herst.-Nr.: CX-481-P-Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PANASONIC Betriebstemperatur: -25...55°C Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 12...24V DC Gehäuse-Material: PBT Äußere Abmessungen: 11,2x31x20mm Anzahl Pole: 4 Anwendung: entdecken transparenter PET Flaschen Betriebsstrom max.: 0,1A Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren Bereich: 50...500mm Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON Ausgangskonfiguration: PNP Anschlüsse: Verbinder M8 Sensoreneigenschaften: Der Reflektor wird mit Sensor geliefert. Passendes Zubehör: RF230 Sensoren-Typ: fotoelektrisch Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PANASONIC: | PANASONIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fotosensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,47* | € 140,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,88* | € 146,91* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 113,23* | € 154,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,37* | € 264,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|