Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DisplayPort 1.2; 3m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; DisplayPort 1.2; 3m; weiß
Kabel; DisplayPort 1.2; 3m; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-CV0138
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DVI
Bauart Kabel/Anschluss: DVI-D (24+1) Stecker;mini Displayport Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: 4K, UHD 2160p kompatibel
Ausführung: DisplayPort 1.2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,75*
€ 9,68*
6 Tage
12
€ 9,90*
ab € 6,76*
€ 9,69*
€ 5,50*
ab € 7,30*
€ 11,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 17,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0137
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.