Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CV0122 Herst.-Nr.: CV0122 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Kontaktbeschichtung: vergoldet Farbe der Isolierung: weiß Kabellänge: 1m Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - HDMI Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;mini Displayport Stecker Eigenschaften des Verbindungskabels: 4K, 3D kompatibel Ausführung: DisplayPort 1.2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,80* | € 9,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,00* | € 10,05* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,25* | € 11,83* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,56* | € 11,83* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,57* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|