Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0125 Videokabel-Adapter 5 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0125 Videokabel-Adapter 5 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
LogiLink CV0125 Videokabel-Adapter 5 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
LogiLink CV0125 Videokabel-Adapter 5 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70254113
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0125
EAN/GTIN:
     4052792052275
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das elegante Mini DisplayPort auf HDMI-Kabel von LogiLink ist für den Anschluss Ihres Computers an ein HDMI-Gerät. Vergoldete Kontakte und bis zu 4K x 2K Auflösung.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0122
ab € 6,79*
Sonstiges
LogiLink
CV0123
ab € 6,75*
Sonstiges
LogiLink
CV0124
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.