Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; vergoldet; System: 8p8c; 27AWG÷24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; vergoldet; System: 8p8c; 27AWG÷24AWG
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; vergoldet; System: 8p8c; 27AWG÷24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-CUCSTDC1PGYSR4E81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -25...60°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Leitungsgröße: 27AWG...24AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,78*
€ 5,62*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,94*
€ 5,85*
€ 5,46*
ab € 3,95*
€ 5,86*
€ 3,90*
ab € 4,48*
€ 6,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653265
ab € 533,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.