Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: VFD; alphanumerisch; 40x2; Zeichen: 4,7mm; 350cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: VFD; alphanumerisch; 40x2; Zeichen: 4,7mm; 350cd/m2
Display: VFD; alphanumerisch; 40x2; Zeichen: 4,7mm; 350cd/m2
Artikel-Nr.:
     2805-CU40025-UW6J
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     CU40025-UW6J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
VFD Display
VFD Modul
Hersteller: NORITAKE Itron
Farbe: grün (blau-grün)
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Schnittstelle: 8/4bit parallel
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6;2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,7mm
Display-Typ: VFD
Zeichenbreite: 2,3mm
Displayabmessung (H x B): 165x25mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 40x2
Abmessungen: 182x33,5x10,7mm
Aufbewahrungstemperatur: -50...85°C
Helligkeit: 350cd/m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.