Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: VFD; alphanumerisch; 16x2; Zeichen: 4,759mm; 350cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CU16025-UW2J
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     CU16025-UW2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
VFD Display
VFD Modul
Hersteller: NORITAKE Itron
Farbe: grün (blau-grün)
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Schnittstelle: 8/4bit parallel
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6;1x14
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,759mm
Display-Typ: VFD
Zeichenbreite: 2,275mm
Displayabmessung (H x B): 76x23mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 84x44x9,4mm
Aufbewahrungstemperatur: -50...85°C
Helligkeit: 350cd/m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.