Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; Zertifikat UL, CSA, ENEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83118007
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83118007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 43x17,5x29,4mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt;Schrauben M3
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,7N
Schaltereigenschaften: Zertifikat UL, CSA, ENEC
Herstellerserie: 83 118
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 38,17*
€ 62,73*
Lager 2805
30
€ 5,90*
ab € 59,38*
€ 66,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.984,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.