Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Endschalter, Hebel, 1-polig, Schließer/Öffner, Kunststoff, 17,5A Anschluss Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539230
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83118007
EAN/GTIN:
     5059040022614
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Strom max. = 17,5A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Länge = 29.4mm
Breite = 43mm
Lebensdauer mechanisch = 5 x 1000000Cycles

CSA. Thermischer Strom (Ith) 12 A Zugewiesener Betriebsstrom (d.h.) 5 A bei 250 V Minimaler Betriebsweg von 0,2 mm Temperaturbereich: -5 bis +70 °C. 3 Terminal einpolige Wechslerkontakte in C-Form 3-adriges 0,5-m-Kabel, 0,75-mm ;sup>-2 ;/sup>-Leiter Hermetisch abgedichteter Drucktastenendschalter, Schließer/Öffner Mechanische Lebensdauer: 1000 000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Strom max.:
17,5A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Länge:
29.4mm
Breite:
43mm
Lebensdauer mechanisch:
5 x 1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, mikroschalter crouzet 250v, antriebskopf schwenkhebel, crouzet endlagenschalter, 539230, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Crouzet, 83118007, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,23*
€ 62,93*
30
€ 5,90*
ab € 59,36*
€ 65,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.