Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LCD Anzeige; em4; IN 1: RS232,RS485; IP65 von Front; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88970564
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970564
EAN/GTIN:
     3593150048116
Suchbegriffe:
Crouzet Touchscreen
Crouzet-EM4
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: CROUZET
Betriebstemperatur: 0...50°C
Eingangs-Art 1: RS232;RS485
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 24V DC
Modul-Typ: LCD Anzeige
Herstellerserie: em4
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, crouzet touchscreen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 621,38*
€ 723,26*
Frei Haus
ab € 623,87*
€ 723,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 670,00*
€ 795,79*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,36*
€ 795,86*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 881,50*
€ 982,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,79*
€ 946,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,76*
€ 932,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,02*
€ 831,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,34*
€ 816,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,00*
€ 797,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.