Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970564 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018692
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970564
EAN/GTIN:
     4053199956098
Suchbegriffe:
Crouzet Touchscreen
Crouzet-EM4
LCD Display
LCD-Anzeige
Crouzet 88970564 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung

TFT-LCD resistiver Touchscreen
Ultraflaches Format ' Eingebauter isolierter RS-485 ' PCB Coating Protection ' Direkte Kommunikation mit dem M3-Programmierschnittstelle ' Modbus RS485-Protokoll (Treiber für M3 und em4) ' Modbus TCP/IP-Protokoll (Treiber für M3 und em4) ' Integrierter VNC-Server ' Zusätzliche Funktionen der Crouzet Touch-Programmiersoftware (E-Mails, Rezeptdatenbank, erhöhte Sicherheit....)

Kategorie: SPS-Displayerweiterung
Typ: Human Machine Interface
Betriebsspannung: 24 V/DC
Herst.-Teilenr.: 88970564
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Umgebungstemperatur: -10 bis +60 °C
Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
Display: Ja
Produkt-Art: SPS-Displayerweiterung
Hersteller-Nr.: 88970564
EAN: 4053199956098
Kapazität Dreikant: 7 - 9 mm

Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, crouzet touchscreen, Crouzet, 88970564, Human Machine Interface, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, HMIModul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 622,07*
€ 721,25*
Frei Haus
ab € 623,31*
€ 721,26*
€ 6,90*
ab € 667,26*
€ 795,29*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,61*
€ 795,36*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 878,87*
€ 975,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,66*
€ 1.161,035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,23*
€ 1.140,294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,01*
€ 1.101,952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,31*
€ 1.077,319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,87*
€ 1.045,855
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.