Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 88970564 HMI-TOUCHPANEL, 7 Zoll, TFT-LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855781
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970564
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Touchscreen
Crouzet-EM4
LCD Display
LCD-Anzeige
Bildschirmgröße: 7 Zoll
  • Anzeigenauflösung: 800 x 480 Pixel
  • Anzeigengröße: 200.35mm x 146.35mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28.8 VDC
  • Messanzeige: TFT-LCD, Touchscreen
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: Lead (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 19.2 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, crouzet touchscreen, Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Touchscreens, CROUZET, 88970564, 2855781, 285-5781
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 619,34*
    € 718,07*
    Frei Haus
    ab € 619,93*
    € 718,08*
    € 6,90*
    ab € 673,18*
    € 791,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 706,56*
    € 791,76*
    9 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 877,51*
    € 971,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 791,76*
    € 942,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 779,74*
    € 927,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 748,57*
    € 890,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 732,03*
    € 871,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 706,56*
    € 840,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.