Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷100h; SSR; 0,7A; 24÷240VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SSR; 0,7A; 24÷240VAC; für DIN-Schiene; IP20
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SSR; 0,7A; 24÷240VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88827054
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
crouzet zeitrelais
zeitrelais
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC
Zählbereich: 0,1s...100h
Ausgangs-Art: SSR
Betriebsmodi des Zählers: symmetrischer Zyklusbetrieb beginnend mit einer Unterbrechung mit zwei unabhängigen Zeiten T1 und T2;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnend ab Anschaltung mit zwei unabhängigen Zeiten T1 und T2
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 0,7A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 70,84*
€ 98,31*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 109,15*
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 112,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,95*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.