Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; weiß; 500mm; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; weiß; 500mm; 26AWG
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; weiß; 500mm; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-CQ4021S
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ4021S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
378
1
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,28*
1
€ 6,78*
ab € 0,84*
€ 1,38*
1
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 2,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,77*
2 Tage
88
1
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ4032S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4031S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4042S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4043S
ab € 1,20*
Sonstiges
LogiLink
CQ4041S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4092S
ab € 4,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ4093S
ab € 4,89*
Sonstiges
LogiLink
CQ4091S
ab € 4,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ4103S
ab € 7,25*
Sonstiges
LogiLink
CQ4101S
ab € 7,23*
Sonstiges
LogiLink
CQ4102S
ab € 7,25*
Sonstiges
LogiLink
CQ4033S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4112S
ab € 9,45*
Sonstiges
LogiLink
CQ4113S
ab € 9,43*
Sonstiges
LogiLink
CQ4111S
ab € 9,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.