Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ4021S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel S/FTP 0.50 m Weiß vergoldete Steckkontakte, Flammwidrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341625-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ4021S
EAN/GTIN:
     4052792032123
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
LogiLink CQ4021S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel S/FTP 0.50 m Weiß vergoldete Steckkontakte,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz 1 St.

LogiLink® Patchkabel Cat.6A (mit CAT 7 Rohkabel) S/FTP PIMF PrimeLine

Rohkabel: Kategorie 7 (600MHz) 10 Gigabit
RJ45-Stecker: Kategorie 6A

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

Ausstattung:
S/FTP
AWG 26/7
Kupfer-Innenleiter (Cu)
Paare in Metallfolie
vergoldete Kontakte (50µ)
LSZH Mantel, halogenfrei und flammwidrig

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
LogiLink
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, s/ftp patchkabel kat6a weiß 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, 4052792032123, LogiLink, CQ4021S, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
216
1
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,29*
1
€ 6,78*
ab € 0,84*
€ 1,38*
1
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 2,37*
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,81*
Lager 102
85
1
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ4032S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4031S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4042S
ab € 1,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ4043S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4041S
ab € 1,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ4092S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ4093S
ab € 4,89*
Sonstiges
LogiLink
CQ4091S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ4103S
ab € 7,27*
Sonstiges
LogiLink
CQ4101S
ab € 7,30*
Sonstiges
LogiLink
CQ4102S
ab € 7,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4033S
ab € 1,01*
Sonstiges
LogiLink
CQ4112S
ab € 9,44*
Sonstiges
LogiLink
CQ4113S
ab € 9,44*
Sonstiges
LogiLink
CQ4111S
ab € 9,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.