Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷8bar; 5/2 bistabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CPE14-M1BH-5J-1/8
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -5...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 1,28W
Gewinde: G 1/8"
Betriebsdruck: 2...8bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Einwegfunktion
Steuerung: Spule/Luft
Durchfluss: 800l/min
Ventilfunktion: 5/2 bistabil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,51*
€ 146,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,63*
€ 164,73*
3 Tage
296
€ 5,90*
ab € 145,40*
€ 169,00*
Frei Haus
ab € 157,97*
€ 180,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 209,28*
€ 254,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.