Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 3÷8bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CPE10-M1BH-5L-QS-6
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -5...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 1,28W
Gewinde: M7
Betriebsdruck: 3...8bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Einwegfunktion
Steuerung: Spule/Luft
Durchfluss: 320l/min
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 117,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,88*
€ 131,32*
2 Tage
150
€ 5,90*
ab € 111,96*
€ 134,54*
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 150,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 161,36*
€ 199,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.