Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 120mA; max.350VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPC2030NTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC2030NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Widerstand im Leitungszustand: 30Ω
Anschaltzeit: 2ms
Ausschaltzeit: 1ms
Äußere Abmessungen: 9,35x3,81x2,18mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.625,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,31273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.801,64*
€ 3.333,9516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.772,66*
€ 3.299,4654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.684,14*
€ 3.194,1266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.638,98*
€ 3.140,3862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.625,46*
€ 3.124,2974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.