Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 3000mA; max.800VAC; SMT; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 3000mA; max.800VAC; SMT; SO8
Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 3000mA; max.800VAC; SMT; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-CPC1966B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1966B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Anschaltzeit: 20µs
Äußere Abmessungen: 21,08x16,76x3,3mm
Isolationsspannung: 5kV
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 3A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Schaltspannung: max. 800V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.